Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe Edelstahl-Auslaufbogen, 91 cm, 540ml/Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-56010800
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5601-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufbogen. Die Bürkle Fasspumpe aus Edelstahl (1.4301) eignet sich für das Abfüllen von brennbaren und leichtentzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe ist elektrisch leitfähig und erfüllt somit in Verbindung mit dem Antistatik-Set die Anforderungen beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten. Die PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaften und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach Pumpenlänge ca. 9 bis 22 l/min. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht es, die Fasspumpe an unterschiedlichste Anforderungen anzupassen. Auslaufbogen abschraubbar Tauchrohr Ø 32 mm Nicht für Aceton geeignet! Achtung! Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten müssen Fass und Pumpe geerdet sein! Antistatik-Set verwenden!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,4225 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 219,22*
€ 255,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,33*
€ 262,46*
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 316,04*
Lager 340
Frei Haus
ab € 276,36*
€ 317,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,09*
€ 363,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 276,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-1000
ab € 50,25*
Zubehör
Bürkle
5602-1000
ab € 37,59*
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 146,25*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 20,45*
Zubehör
Bürkle
5601-0100
ab € 45,65*
Zubehör
Bürkle
5601-0130
ab € 124,93*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,66*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 27,94*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,20*
Zubehör
Bürkle
5601-0090
ab € 179,36*
Zubehör
Bürkle
2502-2010
ab € 30,85*
Zubehör
Bürkle
5601-0120
ab € 188,22*
Zubehör
Bürkle
5690-0090
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.