Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektierbare Pulvertrichter PS, 100mm,blau,steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53786008
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5378-6008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaltrichter
Einwegtrichter
Probennehmer Einweg
Probensammler Einweg
Der detektierbare Pulvertrichter aus detektierbarem Polystyrol in blau wird im Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einwegbedarf einzeln verpackt und anschließend sterilisiert. Ergänzend zum blauen Farbton haben diese Probenehmer einen speziellen Zusatzstoff im Material, der sie in Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen sichtbar macht. Diese Produkte können somit, obwohl sie aus Kunststoff hergestellt sind, über die üblichen Systeme zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden. Der Einweg-Pulvertrichter hat einen kurzen und weiten Auslauf, er eignet sich zum Umfüllen von pulverförmigen Proben und Materialien, Granulaten, Suspensionen, aber auch von sonstigen Flüssigkeiten. Die weite Öffnung des Einmal-Pulvertrichters verhindert das Verstopfen des Pulvers oder Granulats während des Abfüllens. Die praktische und hygienische Einfüllhilfe ist somit ein hilfreiches Zubehör bei der Probenahme oder im Labor. In Verbindung mit einem Filterpapier eignet sich der Einwegtrichter auch sehr gut zum Filtrieren. Der stabile Einwegtrichter für pulverförmige Substanzen ist das ideale Hilfsmittel für Labore, im Reinraum und bei der Probenahme, er kann in den Bereichen Pharmazie, Chemie und Kosmetik sowie in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie eingesetzt werden, sowie in allen Bereichen in denen es auf besondere Reinheit ankommt. - PS detektierbar, blau - Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7) - Einzeln verpackt und sterilisiert - Aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen - Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC Fremdkörpermanagements - Speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,- und Pharmaindustrie - Zum einfachen und sicheren Umfüllen - Weite Öffnung verhindert das Verstopfen - Hilfsmittel für Labore, im Reinraum oder bei der Probenahme - Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Stiel Länge:
37 mm
Stieldurchmesser:
25 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Randdurchmesser:
100 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 26,81*
€ 36,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 39,13*
€ 14,90*
ab € 31,38*
€ 44,09*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 33,42*
€ 44,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,31*
€ 52,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,34*
€ 45,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,27*
€ 45,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,42*
€ 39,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.