Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugspritze, steril, PP, 50 ml Vol., Inhaltsskala


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53250060
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5325-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Probennehmer Einweg
Mit der Saugspritze können Flüssigkeiten steril angesaugt und aufbewahrt werden. Die Probenmenge kann auf der aufgedruckten Inhaltsskala gut abgelesen werden. Die Spritze wird in steriler Verpackung geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die Saugspritze kann mit einem Schlauch beliebig verlängert werden. Für die 100 ml Saugspritze wird ein Luer-Adapter mitgeliefert. PP, transparent Inhaltsskala Sterilisiert, einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,39 kg
Ursprungsland:
Spanien
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 17,88*
€ 25,28*
€ 18,90*
ab € 18,19*
€ 26,55*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 22,41*
€ 31,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,91*
€ 36,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,16*
€ 31,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.