Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipette M4 basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4982000411
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4982000411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Karusselständer
Pipettenkarussell
Multipette M4 basic inklusive Halterung (für Wand und/oder Pipettenkarussell)
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kolbenantrieb:
Manuell
Kanalanzahl:
1
minimales Volumen:
0,000001 l
Nennvolumen:
0,01 l
Reg. Markenzeichen:
Multipette ®
Produkttyp:
Multipette M4
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hamburg
Bruttogewicht:
0,300 kg
Nettogewicht:
0,270 kg
Verpackungsvolumen:
0,003 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Handdispenser, Repetierpipette, handdispenser eppendorf, handdispenser, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 12,95*
ab € 214,83*
€ 243,15*
Frei Haus
ab € 263,16*
€ 297,47*
Lager 340
Frei Haus
ab € 267,68*
€ 304,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,15*
€ 359,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
0030089723
€ 15,35*
Zubehör
Eppendorf
0030089715
€ 15,46*
Zubehör
Eppendorf
0030089405
€ 1,06*
Zubehör
Eppendorf
0030089413
€ 1,06*
Zubehör
Eppendorf
0030089421
€ 1,06*
Zubehör
Eppendorf
0030089430
€ 1,06*
Zubehör
Eppendorf
0030089464
€ 1,05*
Zubehör
Eppendorf
0030089448
€ 1,06*
Zubehör
Eppendorf
0030089472
€ 1,222*
Zubehör
Eppendorf
0030089456
€ 1,05*
Zubehör
Eppendorf
0030089480
€ 1,336*
Zubehör
Eppendorf
0030089936
€ 1,75091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.