| |
|
| Artikel-Nr.: 340-452201 Herst.-Nr.: 452201 EAN/GTIN: 4033378399106 |
| | |
|
| | |
| Impfschlingen mit Nadel und Schlinge 1 µl, PS, weiß, y-steril Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol (PS) | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Ja | Bruttogewicht: | 0,86 kg | Nettogewicht: | 0,72 kg | Verpackungsvolumen: | 0,002835 m³ | Verpackungshöhe: | 0,06 m | Verpackungsbreite: | 0,225 m | Verpackungstiefe: | 0,21 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impföse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,38* | € 2,68* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 49,52* | € 63,85* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,49* | ab € 50,24* | € 80,03* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 70,12* | € 85,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07012* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|