Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Petrischale, PS, mit Deckel Deckel-D. 55 mm H. kpl. 14 mm m. Nocken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-452010
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     452010
EAN/GTIN:
     4033378386175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Petrischalen, PS, mit Deckel mit Belüftungsnocken, Außendurchmesser 55 mm, Höhe 14 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
55 mm
Höhe:
14 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Frankreich
Bruttogewicht:
12,18 kg
Nettogewicht:
9,8334 kg
Verpackungsvolumen:
0,121329 m³
Verpackungshöhe:
0,39 m
Verpackungsbreite:
0,61 m
Verpackungstiefe:
0,51 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 225,31*
€ 263,53*
Lager 340
Frei Haus
ab € 247,9572*
€ 288,8136*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 288,8136*
€ 343,68818
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 286,6266*
€ 341,08565
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,9006*
€ 336,65171
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 279,5796*
€ 332,69972
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,9572*
€ 295,06907
pro Paket
1 Paket enthält 1.620 Stück (ab € 0,15306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.