Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiße 96-Well Platten für die Immunologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-436110
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     436110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Weiße 96-Well Platten für die Immunologie Bindungseigenschaft: Hydrophil Format: Standard Deckel: Ohne Deckel Nachweisverfahren: Fluoreszent Array: 8 x 12 Verpackung: 80 Kartons Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: MaxiSorp Wellform: Rund Zur Verwendung mit (Anwendung): Fluoreszenz und Lumineszenz Anzahl pro Karton: 80 Anzahl pro Packung: 10 Menge: 80/Karton Zielmolekül: Antikörper (Glykoproteine) Unit Size: Case of 80
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Weiß
Bodenform:
flach
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
350 µl ml
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
5,220 kg
Verpackungsvolumen:
0,022 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.