Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyknometer nach Gay-Lussac justiert, mit Thermometer 100 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42572040
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42572040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pyknometer
Pyknometer mit Thermometer
pyknometer 100 ml
pyknometer
Pyknometer nach Gay-Lussac justiert, mit Thermometer 100 cm³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pyknometer justiert, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.