Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, hohe Form, 50 ml: 1 ml, PMP, blaue Grad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34728
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     34728
EAN/GTIN:
     4033378233431
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, 50 ml : 1 ml, PMP, blaue Graduierung
Weitere Informationen:
Skalenteilung:
1ml
Bauform:
hohe Form
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,05 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,239 kg
Verpackungsvolumen:
0,00420325 m³
Verpackungshöhe:
0,085 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungstiefe:
0,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 6,55*
€ 8,50*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 8,44*
€ 18,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.