Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Misch-Dosierbehälter, Öffnungs-Ø 132mm, 60 l, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34600060
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     3460-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Die Behälter schließen absolut dicht. Sie sind dickwandig, nahtlos, schlagfest und spannungsfrei gesintert. Die Weithals-Einfüllöffnung gewährt sicheres Befüllen. LDPE Mit 3/4''-Innengewinde am Behälterboden Für Lebensmittel geeignet ''Liste der Chemischen Beständigkeiten'' beachten!
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
60 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Höhe:
600 mm
Nettogewicht:
5,2005 kg
Ursprungsland:
Sierra Leone
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 201,48*
€ 241,09*
Lager 340
Frei Haus
ab € 234,64*
€ 278,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 234,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.