Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BactoSonic BS 14.2 Set Ultraschallbad, Inhalt: 13,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3291
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
schallwellentherapie gerät
Ultraschall-Spezialbad zur schonenden Ablösung von Biofilmen Der Therapieerfolg bei Implantat-Infektionen ist abhängig von einer präzisen mikrobiologischen Diagnose. Weil Mikroorganismen auf körperfremden Teilen Biofilme bilden, sind sie oft schwierig in umgebendem Gewebe nachzuweisen. Eine Therapie ist dadurch nur eingeschränkt möglich. Mit Hilfe des BactoSonic Ultraschall-Spezialbades können Biofilme schonend von der Oberfläche eines infizierten Implantats entfernt werden. Das Gerät arbeitet im Vergleich zu anderen Ultraschallbädern mit niederfrequentem Ultraschall bei geringer Intensität. Dadurch werden die abgelösten Mikroorganismen nicht zerstört, sondern bleiben für die nachfolgende, mirkobiologische Analyse erhalten. Entsprechend dem wissenschaftlich fundierten Verfahren wird das Implantat in eine im Lieferumfang enthaltene Box gelegt, mit Flüssigkeit bedeckt und im BactoSonic Ultraschall-Spezialbad sonifiziert. Die erhaltene Flüssigkeit wird mikrobiologisch verarbeitet und die Bakterienmenge quantitativ angegeben. Es können bis zu 10.000-mal mehr Bakterien nachgewiesen werden als mit üblichen Methoden, wie zum Beispiel aus Biopsien von periprothetischem Gewebe. Mischinfektionen und unterschiedliche Bakterien-Morphotype werden besser nachweisbar. Die Sensitivität ist insbesondere bei Patienten mit vorangegangener Antibiotikatherapie verbessert. Betriebsfertiges Set ''BactoSonic BS 14.2'': - Ultraschallbad BS 14.2 - Rahmen für Folientest - Verfahrensanweisung - Konzentrat zum Ansatz der Kontaktflüssigkeit TICKOPUR R 33 – 250 ml - Implantatboxen aus Polypropylen 2 Stk. IB 5 0,52 l 2 Stk. IB 6 0,6 l 1 Stk. IB 10 1,0 l 1 Stk. IB 18 1,8 l 1 Stk. IB 20 2,0 l - Boxenträger BT 5, BT 6, BT 10, BT 18 aus Polycarbonat, - Gerätehalter GH 14 aus Edelstahl Innenmaß L x B x T: 325 x 300 x 150 mm Ablauf: Kugelhahn G ½, Seite links
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,445 m
Verpackungsbreite:
0,475 m
Verpackungshöhe:
0,755 m
Verpackungsvolumen:
0,159588125 m³
Bruttogewicht:
18,351 kg
Nettogewicht:
15,688 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
13,5
Ultraschallspitzenleistung:
800 W
Nennleistung:
200 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Bad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.415,24*
€ 5.833,96*
Lager 340
Frei Haus
ab € 6.580,94*
€ 7.020,20*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.020,20*
€ 8.354,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.936,77*
€ 8.254,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.714,01*
€ 7.989,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.615,89*
€ 7.872,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.580,94*
€ 7.831,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.580,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
3254
ab € 315,99*
Zubehör
BANDELIN electronic
3263
ab € 315,75*
Zubehör
BANDELIN electronic
3296
ab € 316,50*
Zubehör
BANDELIN electronic
3252
ab € 316,35*
Zubehör
BANDELIN electronic
3282
ab € 105,27*
Zubehör
BANDELIN electronic
3283
ab € 112,64*
Zubehör
BANDELIN electronic
3284
ab € 120,77*
Zubehör
BANDELIN electronic
3280
ab € 85,41*
Zubehör
BANDELIN electronic
3281
ab € 90,83*
Zubehör
BANDELIN electronic
3084
ab € 31,51*
Zubehör
BANDELIN electronic
291
ab € 147,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.