Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit breiter Haltefläche, 130 mm lang, Haltefläche 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31237
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-1237
EAN/GTIN:
     4058072012656
Suchbegriffe:
Deckglas-Pinzette
Deckglaspinzette
Filterpinzette
deckglas pinzette
Präzisionspinzette aus der Schweiz in höchster Fertigungsqualität. Edelstahl, 100 % antimagnetisch und säurefest. Die Haltefläche hat eine Breite von 60 mm. Beständig gegen Fluorwasserstoff und Salpetersäure. Für Deckgläser, Gele oder Silikonmatten.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.