Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biohazard-Autoklaviersäcke 61 x 91 cm, PP, 100 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31043
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-1043
EAN/GTIN:
     4058072012007
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Autoklaviersäcke aus PP für Biohazard-Abfälle, beständig für Dampfautoklavierung bis 121°C. Starke Ausführung, rötlich transparent, mit schwarzem BIOHAZARD-Aufdruck, Made in USA.
Weitere Informationen:
Höhe:
910 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
610 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 4,3842* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,61*
€ 654,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,85*
€ 649,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,45*
€ 620,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,72*
€ 591,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,42*
€ 521,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.