Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D33P15B1R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30684756
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30684756
EAN/GTIN:
     6973661824404
Suchbegriffe:
Tischwaage
ohaus tischwaage
tischwaage
410 Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,002 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
557 mm
Höhe:
213 mm
maximale Last:
15 kg
Produkttyp:
D33P15B1R5
Tiefe:
850 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
12 kg
Nettogewicht:
9,64 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 344,95*
€ 450,72*
Lager 340
Frei Haus
ab € 437,77*
€ 511,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,47*
€ 608,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,55*
€ 601,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,45*
€ 557,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,71*
€ 538,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,77*
€ 520,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.