Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D61PW3K1S6-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30612473
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30612473
EAN/GTIN:
     6973661829751
Suchbegriffe:
Tischwaage
ohaus tischwaage
tischwaage
Benutzerfreundliches Modell mit einfach zu bedienender Tastatur, großem, hintergrundbeleuchtetem Display und Klartextanzeige auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führt. Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige. Die Defender erfüllt die Anforderungen der NTEP/Measurement-Canada- oder der OIML/EC-Typenzulassungen (je nach Region). Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Elemente umfassende Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine unkomplizierte Datenverwaltung. Bietet GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse. Fortgeschrittene IP68/IP69k Washdown-Tischwaage.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
450 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
380 mm
maximale Last:
3 kg
Produkttyp:
D61PW3K1S6-M
Schutzart (IP):
IP69K
Spannungsversorgung:
Batterie
Tiefe:
490 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
13,6 kg
Nettogewicht:
12,6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.472,09*
€ 1.731,15*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.417,92*
€ 2.530,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,42*
€ 3.011,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.511,19*
€ 2.988,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,30*
€ 2.919,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.424,19*
€ 2.884,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.417,92*
€ 2.877,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.