Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bench Scale, D52XW150WQV8-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30471165
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30471165
EAN/GTIN:
     6971629537120
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage
Tischwagen
Benutzerfreundliches Modell mit einfach zu bedienender Tastatur, großem, hintergrundbeleuchtetem Display und Klartextanzeige auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führt. Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige. Die Defender erfüllt die Anforderungen der NTEP/Measurement-Canada- oder der OIML/EC-Typenzulassungen (je nach Region). Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Elemente umfassende Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine unkomplizierte Datenverwaltung. Bietet GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse. Multifunktionale Edelstahl-Tischwaage für industrielle Spritzwasseranwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,05 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
780 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
235 mm
maximale Last:
150 kg
Produkttyp:
D52XW150WQV8-M
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
1165 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
41,6 kg
Nettogewicht:
36,8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ohaus tischwaage, plattformwaage, Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.523,13*
€ 1.848,51*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.095,70*
€ 2.271,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.271,91*
€ 2.703,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.254,29*
€ 2.682,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.172,47*
€ 2.585,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.127,21*
€ 2.531,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.095,70*
€ 2.493,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.095,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.