Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Waage SKX422 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30253072
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253072
EAN/GTIN:
     6971629530152
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
portable Waage
Plattform Ø120mm, optionale RS232, USB, Blutooth oder Ethernetschnittstelle, stapelbar, LCD-Anzeige Portable Präzisionswaagen perfekt für den Einsatz im Klassenzimmer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,00001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
129 mm
maximale Last:
0,42 kg
Produkttyp:
SKX422
Tiefe:
300 mm
Waagschalen Durchmesser:
120 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,01 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,65 kg
Nettogewicht:
1,07 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, Analysenwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 326,80*
€ 416,74*
Lager 340
Frei Haus
ab € 378,17*
€ 434,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,82*
€ 436,99*
Frei Haus
ab € 342,55*
€ 438,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,47*
€ 517,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,24*
€ 514,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,57*
€ 481,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,30*
€ 471,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 378,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.