Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Waage Scout, STX222 , Ablesbarkeit (d) 0,01g, Kapazität 220g,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30253060
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253060
EAN/GTIN:
     6971629530039
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Zählwaage
portable Waage
zählwaage 0,01 g
Plattform Ø120mm, optionale RS232, USB, Blutooth oder Ethernetschnittstelle, stapelbar, Farb-Touchscreen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,00001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
129 mm
maximale Last:
0,22 kg
Produkttyp:
STX222
Tiefe:
300 mm
Waagschalen Durchmesser:
120 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,01 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,714 kg
Nettogewicht:
1,09 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: zählwaage, ohaus zählwaage, Labormaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 447,70*
€ 566,14*
Frei Haus
ab € 469,27*
€ 592,42*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,51*
€ 602,32*
Lager 340
Frei Haus
ab € 588,23*
€ 660,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,76*
€ 786,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,64*
€ 771,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,83*
€ 735,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,53*
€ 714,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,23*
€ 699,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 588,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.