Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage AX324M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30100622
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30100622
EAN/GTIN:
     6971629531456
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
Zählwaage
geeicht, (e) 1mg Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 200mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Display-Hold Funktion. Display: grafischer (109mm)-VGA-Touchscreen mit voller Farbpalette und einstellbarer Helligkeit. Schnittstellen: RS232, USB-Host, USB-Device . GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr. Konstruktion: Metallgehäuse mit ABS-Gehäuseoberteil, Edelstahlwägeplatte, Daten können direkt auf USB-Stick gespeichert werden. 3-Türen-Glaswindschutz mit zwei oben angebrachten Seitentüren und einer oberen Schiebetür, beleuchtete Nivellierlibelle, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung vollständig abdeckende Arbeitsschutzabdeckung. Ausstattung: Wählbare Umgebungsfilter, automatisches Tarieren, individuell wählbare Messspannenjustierung, Softwaresperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, 9 Betriebssprachen. Intuitive Waagen für vielfältige Anforderungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0000001 kg
Breite:
387 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
531 mm
maximale Last:
0,32 kg
Produkttyp:
AX324M
Tiefe:
507 mm
Waagschalen Durchmesser:
90 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,1 mg
Windschutz:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
7,8 kg
Nettogewicht:
7,8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.912,35*
€ 2.229,18*
Frei Haus
ab € 2.242,40*
€ 2.339,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.524,72*
€ 2.906,34*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.101,14*
€ 3.198,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.198,33*
€ 3.806,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.178,89*
€ 3.782,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.120,58*
€ 3.713,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.101,14*
€ 3.690,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.101,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.