| |
|
| Artikel-Nr.: 340-292156108 Herst.-Nr.: 292156108 EAN/GTIN: 4032051062481 |
| |
|
| | |
| O-Ring, DN 200, passend nur für Exsikkator-Unterteil mit Ringnutflansch Der O-Ring ist eine Dichtung passend für den Exsikkator mit Rillenschliff, welche durch eine passgenaue Form den Exsikkator dicht abschließt. Durch den Einsatz der Dichtung kann auf die Verwendung von Schlifffett verzichtet werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mithilfe des O-Rings kann ein dichter Verschluss des Exsikkators mit Ringnutflansch erzielt werden Passend nur für Exsikkator-Unterteil mit Ringnutflansch Anwendung: Dichter Verschluss von Exsikkatoren, Bestellhinweis: Der O-Ring bemisst sich nach dem Nenndurchmesser (DN) Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Material: | Silikon | Nennweite: | DN 200 | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,036 kg | Nettogewicht: | 0,02 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 24,43* | € 33,44* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 22,86* | € 34,89* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 31,35* | € 42,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|