Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EC700 Leitfähigkeitsmessgerät für das Labor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190103
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Das Apera Instruments EC700 Leitfähigkeitsmessgerät bietet schnelle und stabile Leitfähigkeitsmessungen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das preiswerte Gerät ist optimal für einfache Labormessungen und als Lehrgerät geeignet. Die hochwertige Leitfähigkeitselektrode erstellt mit moderner, digitaler Technologie schnelle, genaue und stabile Messungen. Spritzwasser- und Staubschutz nach IP54 lassen Messungen in rauen Umgebungen zu. Einfache Kalibrierung mit automatischer Erkennung von acht verschiedenen Standard-Leitfähigkeitslösungen (3 im Lieferumfang enthalten). Inklusive 2301T-F Elektrode für Leitfähigkeits- und Temperaturmessung, mit automatischer Temperaturkompensation. Automatischer Kalibrationsmodus mit Kalibrationsanleitung und Selbstdiagnose. Moderne, digitale Technologie produziert schnelle und stabile Messungen. Lieferumfang enthält Elektrodenhalter und Kalibrierlösungen. Technische Daten Leitfähigkeits-Messbereiche                  0 bis 200,0 mS/cm TDS Messbereiche                               0-100 g/l Leitfähigkeits-Auflösung                       0,1/1 μS/cm; 0,01/0,1 mS/cm TDS-Auflösung                                    0,1/1 mg/l, 0,01/0,1 g/l Leitfähigkeits-Genauigkeit                    ±1,0 % FS ±1 digit Kalibrierung                                        Automatische 1- bis 4-Punkt-Kalibrierung Elektrodenanschluss                            BNC Temperaturkompensation                     0 bis 50 °C (automatisch oder manuell) Zellkonstante                                      0,1 / 1 / 10 cm-1 Temperaturkoeffizient                           0,00 bis 9,99 %/ °C, Standard: 2,00 %/ °C Temperatur-Messbereich                      0 bis 100 °C Temperatur-Auflösung                          0,1 °C Temperatur-Genauigkeit                       ±0,5 °C ± 1 digit Anschluss                                            RCA Speicherplätze                                    50 Gruppen Speicherwerte                                     Nummerierung, Messwert, Einheit, Temperatur Lieferumfang: - EC700 Leitfähigkeitsmessgerät - 2301T-F Leitfähigkeitselektrode - Elektrodenhalter - Kalibrierlösungen (84 μS/cm; 1413 μS/cm; 12,88 mS/cm) je 50ml - Netzteil
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Leitfähigkeitsmessgerät für das Labor
Messbare Parameter:
Temperatur
maximale Anzahl an Kalibrationspunkten:
4
Schutzart (IP):
IP54
Nettogewicht:
1 kg
Breite:
240 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
235 mm
Handgerät:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Konduktometer und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,24452*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,45452*
€ 390,86088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,40452*
€ 383,66138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,71452*
€ 373,32028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,24452*
€ 362,05098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.