| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286236402 Herst.-Nr.: 286236402 EAN/GTIN: 4032051338876 |
| |
|
| | |
| Dichtungsring für schlifflose Kugelschliffe (Silikon + PTFE), S 64 Schlifflose DURAN® Kugelschliffe dichten lediglich über den Dichtungsring. FEP-ummantelte Silikonringe finden bei geforderter hoher chemischer Beständigkeit Anwendung. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Aufgrund der Materialeigenschaften bei Arbeiten mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit des Dichtungsrings einsetzbar Dichtungsring aus Silikon und FEP Anwendung: Abdichtung von schlifflosen Kugelschliffen Weitere Informationen: | | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,007 kg | Nettogewicht: | 0,007 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 27,593* | € 32,033* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 38,55* | € 51,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|