Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring, für schlifflose Kugelschliffe (VITON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286223001
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286223001
EAN/GTIN:
     4032051048959
Suchbegriffe:
Kugelschliff-Dichtring
Kugelschliff-Dichtungsring
Dichtungsring für schlifflose Kugelschliffe (VITON), S 35 Schlifflose Kugelschliffe dichten lediglich über den Dichtungsring. Dichtungsringe aus VITON kommen bei Vakuum-Anwendungen zum Einsatz. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Aufgrund der Materialeigenschaften bei Arbeiten mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit des Dichtungsrings einsetzbar Dichtungsring aus VITON Anwendung: Abdichtung von schlifflosen Kugelschliffen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Fluorkautschuk (FKM)
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,002 kg
Nettogewicht:
0,002 kg
Ursprungsland:
Taiwan

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 7,607*
€ 9,557*
1
€ 18,90*
ab € 8,01*
€ 11,72*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 10,71*
€ 15,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.