Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH KOMB. A 164 1M-BNC-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285130290
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285130290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Einstabmesskette A 164 1M-BNC-ID mit Sensorerkennung, Glasschaft, Schliff-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Temp.-sensor Pt 1000, Kugelmembran, A-Glas, 1 m Festkabel mit BNC- + 4-mm-Bananen-Stecker und Erkennung, Länge 170 mm, 12
Weitere Informationen:
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Reg. Markenzeichen:
Silamid ®
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Kabel mit BNC Stecker
Diaphragma Ausführung:
Platin
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Länge:
170 mm
Produkttyp:
A 164 1M-BNC-ID
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,18 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,65*
€ 510,85*
Lager 340
Frei Haus
ab € 444,62*
€ 523,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,07*
€ 622,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,21*
€ 613,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,85*
€ 563,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 444,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.