Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH KOMB. A 7780 1M-BNC-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285130210
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285130210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Einstabmesskette A 7780 1M-BNC-ID mit Sensorerkennung, Glasschaft, 3-fach-Keramik-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Temp.-sensor Pt 1000, Kugelmembran, A-Glas, 1 m Festkabel mit BNC- + 4-mm-Bananen-Stecker und Erkennung, Länge 120 mm, 12
Weitere Informationen:
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Reg. Markenzeichen:
Silamid ®
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Kabel mit BNC Stecker
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Länge:
120 mm
Produkttyp:
A 7780 1M-BNC-ID
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,18 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,95*
€ 472,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,05*
€ 470,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.