Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE METALL KOMB. PT 9080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285111089
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285111089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette
Metall-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf Pt 9080, Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Sensor Platinring 6 mm Ø, Nachfüllstutzen, Schafteinschnürung, Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C
Weitere Informationen:
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Länge:
120 mm
Produkttyp:
Pt 9080
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,22 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 358,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,52*
€ 506,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,32*
€ 504,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,81*
€ 461,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.