Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE METALL KOMBINATION AG 6180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285102208
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285102208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
pH-Einstabmesskette
redox-einstabmesskette
Metall-Einstabmesskette Ag 6180, Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KNO3 2 mol/l + KCl 0,001 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Sensor Silberkappe 4 mm Ø, Steckkopf, Länge 170 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Länge:
170 mm
Produkttyp:
Ag 6180
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,122 kg
Nettogewicht:
0,122 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,77*
€ 293,94*
Lager 340
Frei Haus
ab € 249,98*
€ 301,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 249,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.