Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette BB AS Typ 3 0-Pkt.oben AR-Gl 1 ml:0,01 ml, völliger Ablauf, DE-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27706
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27706
EAN/GTIN:
     4033378226082
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette 1ml klasse as
messpipetten brand
Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 3, völliger Ablauf, 1 ml : 0,01 ml, td, ex, AR-GLAS®
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Pipetten Bauart:
Vollständige Abgabe
Nennvolumen:
0,001 l
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Material:
Kalk-Natron-Glas
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 835
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,282 kg
Verpackungsvolumen:
0,00044713 m³
Verpackungshöhe:
0,035 m
Verpackungsbreite:
0,365 m
Verpackungstiefe:
0,035 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messpipette 1 ml, Mess-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 12,95*
ab € 3,36*
€ 5,92*
1
€ 18,90*
ab € 3,55*
€ 6,15*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 4,5475*
€ 6,61917*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 5,54*
€ 13,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.