Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette, BLAUBRAND, Klasse A, DE-M 0,1 ml:0,001 ml, Einguss, AR-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27702
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27702
EAN/GTIN:
     4033378226006
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipetten brand
messpipette 1 ml
Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse A, Typ Einguss, DE-M, 0,1 ml : 0,001 ml, tc, in, AR-GLAS®
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,0001 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,33 kg
Nettogewicht:
0,2856 kg
Verpackungsvolumen:
0,00044713 m³
Verpackungshöhe:
0,035 m
Verpackungsbreite:
0,365 m
Verpackungstiefe:
0,035 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messpipette, Mess-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 4,49*
€ 6,03*
1
€ 18,90*
ab € 4,74*
€ 7,82*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,70917*
Lager 340
12
€ 8,50*
ab € 7,43*
€ 9,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.