| |
|
| Artikel-Nr.: 340-26362 Herst.-Nr.: 26362 EAN/GTIN: 4033378499196 |
| | |
|
| | |
| accu-jet® S, petrol Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,66 kg | Nettogewicht: | 0,4851 kg | Verpackungsvolumen: | 0,003408 m³ | Verpackungshöhe: | 0,062 m | Verpackungsbreite: | 0,239 m | Verpackungstiefe: | 0,23 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 375,90* | € 422,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,55* | € 434,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,57* | € 444,49* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 410,43* | € 463,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 410,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|