| |
|
| Artikel-Nr.: 340-26128 Herst.-Nr.: 26128 EAN/GTIN: 4033378224118 |
| | |
|
| | |
| Ersatz-Ventilsystem macro Pipettierhelfer, PP/PTFE/Silikon Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Tschechien | Bruttogewicht: | 0,01 kg | Nettogewicht: | 0,0095 kg | Verpackungsvolumen: | 0,0001574 m³ | Verpackungshöhe: | 0,035 m | Verpackungsbreite: | 0,1 m | Verpackungstiefe: | 0,045 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 24,53* | € 33,44* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 26,82* | € 36,13* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,03* | € 39,73* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,99* | € 39,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|