Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-253287
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     253287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impfschlinge
Impfösen
impfschlinge
Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch Einwegprodukt: Ja Volumen: 1μL Produkttyp: Schleife, 1 Mikroliter; durchsichtig; 1000/Karton Menge: 1000 Schachteln Unit Size: Case of 4000
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
6,040 kg
Verpackungsvolumen:
0,020 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Impföse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,1139
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,1132
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.