Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Vakuum-Exsikkator, Typ NOVUS (NS 24/29), mit Absperrhahn, mit Planflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-247826654
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     247826654
EAN/GTIN:
     4032051294745
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Exsikkator rund
Exsikkatoreinsatz
Exsikkatorplatte
DURAN® Vakuum-Exsikkator, NOVUS Typ (NS 24/29), mit Porzellanplatte, DN 250 Der DURAN® Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit Schliffdeckel, welches zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Abgetrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird im unteren Teil des Exsikkatorunterteils ein Trocknungsmittel eingebracht, welches die Feuchtigkeit der zu trocknenden Substanz, plaziert auf der Siebplatte, bindet. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann ggf. ein Vakuum angeschlossen werden, da durch einen geringeren Druck im Exsikkator die Flüssigkeit schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrhahn-Anschluss angelegt. Zum leichteren Lösen des Deckels muss der Planschliff des Exsikkators gut gefettet sein, da nach dem Evakuieren der Deckel auf das Unterteil gepresst wird. Alle DURAN® Exsikkatoren sind vakuumfest, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Aufgrund der massiven Wandstärke und der exakten Verarbeitung der vakuumdichten Schliffe an Deckel und Unterteil, ist eine Lagerung unter Vakuum auch über einen längeren Zeitraum möglich Durch das Anschließen eines Vakuums an den Hahn kann der Trocknungsvorgang beschleunigt werden Für volles Vakuum (0 mbar) geeignet Ersatzteile wie Deckel, Unterteile, Hähne und Verschlüsse sind kompatibel und können beliebig ausgetauscht werden (DN beachten) Mit oder ohne Porzellanplatte erhältlich Anwendung: Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen, Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien über lange Zeiträume, Für Anwendungen, die eine Vakuumtrocknung erfordern, Trocknen von Materialien, Sicheres Arbeiten unter Vakuum
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Porzellan
Nennweite:
DN 250
Verpackungsvolumen:
0,048399m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
8,51 kg
Nettogewicht:
7,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 421,99*
€ 479,34*
Frei Haus
ab € 396,69*
€ 501,73*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 425,46*
€ 536,10*
Lager 340
Frei Haus
ab € 546,65*
€ 617,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,99*
€ 735,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,30*
€ 729,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,79*
€ 713,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,15*
€ 693,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,65*
€ 650,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 546,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.