Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Dose mit Falz, mit Deckel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-242074507
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242074507
EAN/GTIN:
     4032051027824
Suchbegriffe:
Glasdosen
duran glasdose
glasdosen
DURAN® Dose, mit Deckel und Falz, Ø 103 x 55 mm Zur Lagerung von Substanzen und Materialien nutzt man idealerweise Gefäße, die man verschließen kann. So können Substanzen und Materialien vor nicht gewünschten Einwirkungen geschützt werden. Diese Gefäße sind in unterschiedlichen Formen wie z.B. Dosen, Zylindern oder Kästen erhältlich. Die Wahl des Gefäßes erfolgt gemäß der Anwendung und/oder Beschaffenheit des Materials. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit Falz und Deckel für sichere Lagerung und Transport Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Lagerung und Transport
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,25 l
Durchmesser:
103 mm
Höhe:
53 mm
Verpackungsvolumen:
0,01041m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,292 kg
Nettogewicht:
0,255 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Dose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 49,30*
26 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 40,45*
€ 54,89*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 60,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,03*
€ 71,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 608,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.