Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Organglas, ohne Stopfen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-242042409
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242042409
EAN/GTIN:
     4032051027664
Suchbegriffe:
Organglas
DURAN® Organglas, 100 ml Auslaufartikel Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritte im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Organgläser besitzen eine weite Halsöffnung, über die Organe zur Zwischenlagerung eingeführt werden können. Eine Abdeckung und somit die dauerhafte Lagerung ist in diesen Gefäßen nicht vorsehen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Ohne Deckel Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Lagerung von Organen, Lieferung ohne Stopfen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,1 l
Verpackungsvolumen:
0,002897m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,065 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
117
€ 12,95*
ab € 210,32*
€ 243,66*
Lager 340
Frei Haus
ab € 271,34*
€ 314,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,21*
€ 373,9099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,71*
€ 373,3149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,13*
€ 371,4347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,14*
€ 365,4966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,34*
€ 322,8946
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.