Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau grad., 50:1 ml, H 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2240175
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2240175
EAN/GTIN:
     4049338005659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 50:1 ml, H 200 mm , Hauptpunkte-Ringteilung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,05 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Höhe:
200 mm
Skalenteilung:
1ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,188 kg
Nettogewicht:
0,146 kg
Verpackungsvolumen:
0,00090914 m³
Verpackungshöhe:
0,054 m
Verpackungsbreite:
0,069 m
Verpackungstiefe:
0,244 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 9,11*
€ 14,17*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 10,485*
€ 16,535*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 13,18*
€ 18,80*
1
€ 18,90*
ab € 14,09*
€ 20,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.