Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. B, blau grad., 25:0,5 ml, H 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2230170
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2230170
EAN/GTIN:
     4049338005413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder borosilikatglas hohe f...
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl. B, blau graduiert, 25:0,5 ml, H 170 mm, Strichteilung, gemäß DIN EN ISO 4788.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,025 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
B
Skalenteilung:
0,5ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,153 kg
Nettogewicht:
0,110 kg
Verpackungsvolumen:
0,00117000 m³
Verpackungshöhe:
0,060 m
Verpackungsbreite:
0,078 m
Verpackungstiefe:
0,250 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 7,145*
€ 10,995*
1
€ 18,90*
ab € 7,50*
€ 11,88*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 8,425*
€ 13,32*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 10,31*
€ 15,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.