Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten (PS), 20 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21540
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-1540
EAN/GTIN:
     4058072057305
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskasten mit Klappdeckel aus glasklarem Polystyrol, zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kleinteilen im Labor. 2 Reihen mit je 10 Öffnungen , jede 77 x 27 x 38 mm tief. Temperaturbeständig von -40°C bis +70°C Außenmaße: 300 x 170 x 45 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Tiefe:
170 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polystyrol (PS)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 16,61*
€ 24,80*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 26,57*
€ 37,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.