Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Messzylinder, Sechskantfuß, ohne Teilung, 10 ml, ohne Prägung im Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213910879
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213910879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml duran
messzylinder 10 ml
DURAN® Messzylinder, Sechskantfuß, ohne Teilung, 10 ml, ohne Prägung im Fuß
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,004179m³
Reg. Markenzeichen:
Duran ®
Nennvolumen:
0,01 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.