Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Schlitzsieb-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213404404
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213404404
EAN/GTIN:
     4032051008724
Suchbegriffe:
Labor Siebplatte
Schlitzsiebplatten
duran schlitzsiebplatte
labor siebplatte
DURAN® Schlitzsieb-Platte, Ø 95 mm DURAN® Schlitzsiebplatten dienen als Auflagefläche für den eigentlichen Filter (z.B. Papier- oder Membranfilter) wie z.B. bei Büchner-Trichtern. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Als Auflage für Papier- oder Membranfilter Anwendung: Ohne weiteres Filtermedium zur Grobfiltration geeignet, Filtration
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,000517m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,089 kg
Nettogewicht:
0,077 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 56,42*
€ 64,32*
5
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 67,28*
Lager 340
5
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 82,93*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 414,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.