Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21160500
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2116-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polycarbonat
PC-Dosen
Schraubkappen
Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss Verwenden Sie diese durchsichtigen, geradwandigen Weithalsdosen aus Polycarbonat zur Sammlung und Aufbewahrung von Pasten, Feststoffen, Proben und Laborzubehör: Sehr stoßfest und extrem vielseitig. Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 4.4 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 112 mm Enthält: Closure Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Straight Sided Jar Außendurchmesser (angloamerikanisch): 4.4 in. Außendurchmesser (metrisch): 112 mm Klarheit: Clear Verschlussgröße: 120 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Höhe (angloamerikanisch): 3.4 in. Höhe (metrisch): 88 mm Öffnung: Wide Form: Round Unit Size: Case of 16
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Nennvolumen:
0,5 l
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
2,570 kg
Verpackungsvolumen:
0,027 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
16
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 16,60*
1
€ 18,90*
ab € 13,21*
€ 19,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 265,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712155-1200
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.