Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Quadratische Flaschen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20160060
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2016-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
vierkantflasche thermo fisher scien...
Nalgene™ Quadratische Flaschen (PP) Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind quadratisch und sparen damit Platz. Sie können mehrmals autoklaviert werden. Fassungsvermögen: 2 oz., 60 mL Kapazität (metrisch): 60mL Kapazität (angloamerikanisch): 2 Unzen Beschreibung: Narrow-Mouth Square Bottle Durchmesser (angloamerikanisch): 1.6 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 0,7 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18mm Enthält: Leakproof polypropylene screw closures Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Natural, translucent Graduierungen: Yes Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; FDA - 21 CFR Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 24mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 3.3 in. Öffnung: Narrow Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 1.61 in. Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,06 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,960 kg
Verpackungsvolumen:
0,027 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: vierkantflaschen, chemikalien enghalsflaschen, Vierkantflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
72
€ 8,50*
ab € 1,57*
€ 2,00*
12
€ 18,90*
ab € 1,37*
€ 2,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.