Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelhalsflasche, HDPE natur, 250 ml, rund, m.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770067
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mittelhalsflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Mittelhalsflasche, HDPE natur, 250 ml, rund, m.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,12 kg
Höhe:
129,5 mm
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Natur
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Mittelhals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
250
Frei Haus
ab € 1,4035*
€ 1,6735*
5 Tage
6
1
€ 12,95*
ab € 0,89*
€ 1,80*
1
€ 18,90*
ab € 0,93*
€ 1,88*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,893*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,6735*
€ 1,99147
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4035*
€ 1,67017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 418,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.