Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel 25 l, PE natur, 49 x 60 cm, 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17088
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7088
EAN/GTIN:
     4058072044909
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Beutel aus PE sind dünne, aber reißfeste Beutel, meist mit Seitenfalten. Best.-Nr. 1-7088 Volumen: 25 l VE: 100 St./Pack
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Breite:
490 mm
Farbe:
Natur

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.