Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96-Well-Platte, schwarz/transparenter Boden, TC-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-165305
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     165305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
96-Well-Platte, schwarz/transparenter Boden, TC-Oberfläche Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Deckel: Mit Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 10 Packungen, 30 Kartons Produktlinie: Nunc™ Farbe: Durchsichtiger Boden Produkttyp: Transparente Polymerbasis Volumen (metrisch) Well: 400 μl Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Zellkultur Wellform: Flach Anzahl pro Karton: 30 Anzahl pro Packung: 10 Unit Size: Case of 30
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Weiß
Sterilität:
Ja
Bodenform:
flach
nutzbares Volumen:
50 mL to 200 mL ml
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,730 kg
Verpackungsvolumen:
0,016 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Stück
ab 300 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.