Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter, PP A.-D. 150 mm St.A.-D. 17 mm St.L. 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-147035
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     147035
EAN/GTIN:
     4033378281647
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 15cm
Trichter, PP, Außendurchmesser 150 mm, Außendurchmesser Stiel 17 mm, Länge Stiel 95 mm
Weitere Informationen:
Stiel Länge:
95 mm
Stieldurchmesser:
17 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Randdurchmesser:
150 mm
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,8 kg
Nettogewicht:
0,7668 kg
Verpackungsvolumen:
0,0383515 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,55 m
Verpackungstiefe:
0,367 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Glastrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,58*
€ 4,62*
28 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 28,17*
€ 35,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.