Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschliffstopfen, BISTABIL, Boro 3.3 NS 19/26, hohl, m. Sechskantgriffscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-144625
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     144625
EAN/GTIN:
     4033378280701
Suchbegriffe:
Hohlstopfen
Stopfen hohl
Glas-Stopfen hohl
Glasstopfen hohl
Kegelschliffstopfen, hohl, Boro 3.3, sechskant, NS 19/26
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS 19/26
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,0153 kg
Verpackungsvolumen:
0,000034 m³
Verpackungshöhe:
0,023 m
Verpackungsbreite:
0,058 m
Verpackungstiefe:
0,026 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4,54*
€ 7,29*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 5,42*
€ 8,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.