Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschliffstopfen, BISTABIL, Boro 3.3 NS 12/21, hohl, m. Sechskantgriffscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-144615
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     144615
EAN/GTIN:
     4033378280688
Suchbegriffe:
Hohlstopfen
Stopfen hohl
Glas-Stopfen hohl
Glasstopfen hohl
Kegelschliffstopfen, hohl, Boro 3.3, sechskant, NS 12/21
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Schliffgröße:
NS 12/21
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0,0046 kg
Verpackungsvolumen:
0,00000 m³
Verpackungshöhe:
0,014 m
Verpackungsbreite:
0,043 m
Verpackungstiefe:
0,014 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,83*
€ 6,30*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 7,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.