Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschliffstopfen, BISTABIL, Boro 3.3 NS 10/19, hohl, m. Sechskantgriffscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-144610
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     144610
EAN/GTIN:
     4033378280671
Suchbegriffe:
Hohlstopfen
Stopfen hohl
Glas-Stopfen hohl
Glasstopfen hohl
Kegelschliffstopfen, hohl, Boro 3.3, sechskant, NS 10/19
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS 10/19
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0,0035 kg
Verpackungsvolumen:
0,00000 m³
Verpackungshöhe:
0,013 m
Verpackungsbreite:
0,037 m
Verpackungstiefe:
0,014 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,82*
€ 6,29*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 7,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.