Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-132925
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     132925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen
zellkulturflaschen unbehandelt
gewebekulturflasche
Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen Barcode: Ja Beschreibung: Nunc Behandelte TripleFlask, Filterkappe, Barcodiert Flaschenhalstyp: Gerade Anzahl pro Karton: 32 Anzahl pro Packung: 1 Form: Gleiche Außenmaße wie der Standard Nunc T175 mit geradem Hals Verschlusstyp: Filter Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
200 mL ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
7,060 kg
Verpackungsvolumen:
0,050 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18907*
  
Preis gilt ab 16.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 18,96907*
€ 22,57319
pro Stück
ab 64 Stück
€ 18,80907*
€ 22,38279
pro Stück
ab 160 Stück
€ 18,62907*
€ 22,16859
pro Stück
ab 320 Stück
€ 17,97907*
€ 21,39509
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 16,18907*
€ 19,26499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.